Beli Konektor Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:-High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:Since the Jacobs taper hole is performing the grinding finish, the amount of taper striking is extremely large, and it will not slip.atribut:
- Jacobs Taper: JT.NO.2S
- Accessories: Chuck handle
- Clutching Capability: 0.8 to 10mm
- Length (Claw Closed) L1: 69mm
- Length (Claw Opened) L2: 55mm
- Dimention D1: 45φmm
- Dimention D2: 31φ mm
- TRUSCO Number: 150-7699
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-600 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan sedang & gesekan yang keras (gesekan pasir). Contohnya: shovel bucket, screw conveyor, impeller pompa keruk, pemecah batu, pisau pembelah rotan, dll. Kekerasan logam las: 53-58 HRC, sulit dibubut. Arus: AC, DC+, DC-. Untuk pengelasan lebih dari 3 lapis gunakan campuran dengan kawat las Low Hydrogen (RD-360 atau RD-80). Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.atribut:
- Certifications: JIS Z 3251 DF2B-600-R
- Current: AC, DC+, DC-
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
- DV Screw on Wire Connector LASDOPDeskripsi:Wiring Terminal. High Quality Terminal.atribut:
- Maximum Temperature (°C): 105
- Maximum Voltage (V) : 300
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Deskripsi:Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
- CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)Deskripsi:Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304-WPB)
- NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)atribut:
- Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
- Standard: UL, CSA
- TRUSCO Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)atribut:
- Electric AWG Wire Conjugation Range (#): 22-16
- Dimensions b (mm): 5.8
- Conjugation Wire Range (single)(mm): 0.57 - 1.44
- Material (Terminal): Oxygen-free copper (electro tin)
- Compatible Tool: Bare crimp terminal and tool for sleep
- Wire Conjugation Range Stranded (mm²): 0.25 to 1.65
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions d2 (mm): 3.7 phi
Daftar Harga Konektor Gerinda Terbaru November 2026
| Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles) | Rp13.900 |
| STAHLWERK Cable Connector (Konektor Kabel Las) | Rp10.900 |
| Fort Twist Wire Connector (Konektor Kabel Putar/Lasdop Putar) | Rp30.900 |
| YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor) | Rp93.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp10.900 |
| YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor) | Rp959.900 |
| Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp809.900 |
| NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-600 (Kawat Las Elektroda) | Rp74.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp249.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004032-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Sambungan%20Kabel%20Las/STAHLWERK%20Cable%20Connector%20(Konektor%20Kabel%20Las)/p1P103246901-1.jpg)
/j4P103844688-2.jpg)
/P102774966-1.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
/P102550454-1.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/NIKKO%20STEEL%20Hardfacing%20Welding%20Electrode%20HV-600%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/4oP103216168-1.jpg)



/0nP105212023-1.jpg)

/2vP103750103-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/P102075708-1.jpg)
/P102184790-1.jpg)
/1aP101004046-2.jpg)
/P102184899-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)